エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69485914
品番
EA968DJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様
●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6〜90W●使用温度範囲:-10〜40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12〜24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番
65-9333-02