工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×50シート) 注文コード 69486010 品番 EW802OC
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

綿球形状は両側とんがり型。
紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。

材質綿球/綿、軸/紙 軸径(Φmm)2.4 長さ(mm)【綿球】約12 形状【綿球】先端とんがり型 全長(mm)【綿棒】約81 アズワン品番68-5095-55 綿球径(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする