平和メディク
平和メディクの クリーンルーム用清掃用品
平和メディクの クリーンルーム用スティック/スワブ
工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50シート×25本)
注文コード
69486037
品番
RW802IC
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
綿球形状は両側とんがり型。
紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
【綿球】約12
形状
【綿球】先端とんがり型
全長(mm)
【綿棒】約81
アズワン品番
68-5095-54
綿球径(Φmm)
4.8