工業用綿棒 HMINCS 先端水滴型 木軸 RW811シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50シート×25本) 注文コード 69486046 品番 RW811IC
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

綿球形状は両側水滴型。
木軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。

軸径(Φmm)2.3 長さ(mm)【綿球】約14 形状【綿球】水滴型 全長(mm)【綿棒】約77 材質(綿球)綿 アズワン品番68-5095-57 綿球径(Φmm)4.7
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする