工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100シート×25本) 注文コード 69486089 品番 SW802IC
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

綿球形状は両側ほそめとんがり型。
細紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。

材質綿球/綿、軸/紙 軸径(Φmm)1.5 長さ(mm)【綿球】約10 形状【綿球】ほそめ先端とんがり型 全長(mm)【綿棒】約79 アズワン品番68-5095-63 綿球径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする