平和メディク
平和メディクの クリーンルーム用清掃用品
平和メディクの クリーンルーム用スティック/スワブ
工業用綿棒 HMINCS 先端極細水滴型 紙軸 XW801シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100シート×25本)
注文コード
69486107
品番
XW801IC
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
綿球形状は両側極細水滴型。
細紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
1.5
長さ(mm)
【綿球】約13
形状
【綿球】極細水滴型
全長(mm)
【綿棒】約76
アズワン品番
68-5095-66
綿球径(Φmm)
2.7