ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69487586 品番 DCH-12S
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。
各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。
印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
粘着パッドからローラーへのゴミの再転写はありません。最終的にゴミがパッド上に溜まりきって飽和する前にめくり取り新しい面にすることで繰り返しご使用いただけます。既製品は6インチ(150mm幅)と12インチ(300mm幅)の2種になります。Sタイプは密着性が強いです(対象:厚さのある製品加工前搬送部位ガイドローラー装置ステージクリーンルーム内清掃など)。

セット内容ハンドローラーDCH-12S/1本、DC-PAD/1冊 寸法(幅W×長さL)(mm)300×180 アズワン品番69-5774-98 ローラーS(ソフト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする