SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487900 品番AUD002QCTSV3-DY
参考基準価格(税別)¥4,445 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。
メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。
子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン
28 〜 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング
お子様の耳を守る最大音量85dB
人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります
最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材
直感的なコントロールは子供が使いやすい

互換性
この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+
、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする