京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形55°
注文コード
69493287
品番
DNMG150408KH CA320
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工
仕様
KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)
トラスコ品番
858-0255
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
12
等級
M級
切刃長さ(mm)
15.5
呈色
桃金
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面