36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448

※使用例

36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448
36414520 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493448

キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚寸法(cm)使用:約130×190注文コード69493448品番36414520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お子さまの”遊び”と”学び”を自然に育む、楽しいデザインのプレイマット。高耐久のナイロン素材を使用し、へたりにくく、元気いっぱいの遊びにも長く寄り添います。防汚性もあり、飲みこぼしや汚れもさっと拭き取るだけでお手入れが簡単。さらに遊び毛が出にくく、お掃除の負担を軽減しながら、お部屋をいつも気持ちよく整えられるのも魅力です。

用途プレイマット キッズラグ材質表/ナイロン100% 裏/不織布質量(g)2500寸法(cm)使用:約130×190アルファベット
注意
※汚れた時は、水で薄めた中性洗剤を布に浸し、堅く絞って拭いてください。
※漂白剤は使用しないでください。
※アイロンは使用できません。
※乾燥は風通しの良い所で日陰干ししてください。(乾燥機不可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,260/税込1,386
北海道地方数量1につき1,920/税込2,112
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする