36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457

※使用例

36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457
36410610 キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい トーホー[敷物] 69493457

キッズプレイマット 防汚&遊び毛出にくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚寸法(cm)使用:約190×190注文コード69493457品番36410610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お子さまの”遊び”と”学び”を自然に育む、楽しいデザインのプレイマット。高耐久のナイロン素材を使用し、へたりにくく、元気いっぱいの遊びにも長く寄り添います。防汚性もあり、飲みこぼしや汚れもさっと拭き取るだけでお手入れが簡単。さらに遊び毛が出にくく、お掃除の負担を軽減しながら、お部屋をいつも気持ちよく整えられるのも魅力です。

用途プレイマット キッズラグ材質表/ナイロン100% 裏/不織布質量(g)4000寸法(cm)使用:約190×190ロードマップ
注意
※汚れた時は、水で薄めた中性洗剤を布に浸し、堅く絞って拭いてください。
※漂白剤は使用しないでください。
※アイロンは使用できません。
※乾燥は風通しの良い所で日陰干ししてください。(乾燥機不可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,940/税込3,234
北海道地方数量1につき5,220/税込5,742
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする