elcometer
elcometerの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
elcometerの ダイヤルゲージ
elcometerの 測定子/補助用品
表面粗さ基準片(ショット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69493488
品番
E125----2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途
ブラスト加工された表面の粗さを判定
仕様
ショットブラスト用
トラスコ品番
107-1225
セット内容
収納ケース
幅(mm)
86
高さ(mm)
86
質量(g)
100
奥行(mm)
2
表面粗さ(μm)
25、40、70、100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません