ファイバースコープカメラ 先端可動式 形状記憶ハードケーブル 防水(1m、先端Φ8mm、スマホ接続)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69494148 品番FIB-LCAM-1LM-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カメラの先端にはフロントレンズとサイドレンズが搭載されており、先端のフロントレンズは360°回転なので全方位死角なし。
LEDライトは明るさ調節可能でご希望の明るさで撮影できる。
最大解像度は:1440×1920P
USBケーブルが付属されており、Android/IOS/ipad/タブレットなど様々な機種に対応しており、取扱説明書PDFから専用アプリをダウンロードするだけで簡単に接続できる。
アプリでは写真およびビデオの保存ができ、撮影データはiPhoneやAndroidなどのスマホに保存。
カメラケーブルがIP67防水レベルなので、濡れた場所でのご使用も可能。

用途管状の物体の内面や、細い隙間の内部の確認 セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C) 幅(mm)取付け可能スマートフォンサイズ:約70〜100 質量(g)320 電源(V)USB(5 ケーブル長(m)カメラ:1 レンズ1レンズ ヘッド径(Φmm)カメラ:8 本体サイズ(mm)約260×55×50 解像度写真:1440×1920ピクセル(jpg) 動作温度(℃)本体部:1〜45、カメラ部:1〜80 動画解像度:1440×1920ピクセル(mp4) 焦点距離約2〜7cm 画角約70°
注意
※スマートフォンのOSは、Android 6.0以降またはiOS11.0 以降に対応。
※本製品のケーブル部及びカメラ部は防水となっておりますが、バッテリーパックなど、それらに付随するケーブルは防水仕様ではありません。雨や水などがかからないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする