3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガンタイプカートリッジ
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69494574
品番
EPX P/A 2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
DP8405NS、DP8805NS、DP8810NS、DP8407NS用
トラスコ品番
855-8649
セット内容
プランジャー(品番:EPX STAR 10-1 PLU)
長さ(mm)
110
幅(mm)
60
高さ(mm)
170
質量(g)
300
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状