パーソナルロッカー 可動棚各列2枚付き ダイヤル錠 HOS-PDTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69494926 品番HOS-PDT10504-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可動棚各列2枚付き。
棚板の位置を20mm間隔で調整できます。
扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。
任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。
横連結、上下連結、壁固定用穴あり。
連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。
上下兼用です。
フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。
下置きで設置の際はベースが必要です。下置きの場合は、別売りのベース(HOS-B-B)が必要です。

アズワン品番65-9405-81 仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1050●内寸法(W×D×H)mm:168×400×990●扉寸法(W×H)mm:220×1045●可動棚サイズ(W×D×H)mm:206×350×15●材質:スチール●重量(kg):45●色:ブラック●生産国:日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする