ビスフェノールAフリーのポリカーボネート(PC)素材を採用。 微生物学、細胞生物学などで広く使用できます。大容量の培養シェーカーで使用でき、主に浮遊細胞培養に適しています。 ベントキャップは、同様の製品よりも大きく、通気量を増加させ、高密度細胞培養に適しています。 培養容量は総容量の60% 〜 80%で細胞収量が増加します。 0.2μmPTFEメンブレン、オプションの送液キャップを準備しています。 無菌試験、エンドトキシン試験、DNaseフリー、RNaseフリーに合格