モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
60
注文コード
69496132
品番
FMS-150K
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
穴径(Φmm)
20
適合材
ステンレス
トラスコ品番
836-1902
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット(外径150〜180mm)、超硬(外径305〜355mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径×刃厚×内径(mm)
150×1,2×20
刃数(p)
60
外径×刃厚×穴径(mm)
150×1.2×20
切断能力(mm)ステンレス
2
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった