エクステンションソケット 3AEXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●二面幅寸法S(mm):10●D1(mm):15.5●L1(mm):8●L(mm):150●d(mm):10.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 注文コード69496247 品番3AEX-10L150
参考基準価格(税別)¥3,135 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

仕様●二面幅寸法S(mm):10●D1(mm):15.5●L1(mm):8●L(mm):150●d(mm):10.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 アズワン品番65-9598-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする