溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69497663 品番 GBF32R200-010GL PR1215
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。

コーナー半径(mm)0.1 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 トラスコ品番858-0276 質量(g)3.5 溝幅(mm)2.00±0.02 仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 適合ホルダKGBFR-16F型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする