曜日別特売
EHB156 スクープネット EHBシリーズ EVERNEW(エバニュー) 69497787

スクープネット EHBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード69497787品番EHB156
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重さ1.1kg柄の長さ130cmの扱い易いゴミ取りネット。

仕様●フレーム枠:幅50cm×長さ25cm●柄の長さ:130cm●ネット目:1×0.5mm●重量:1.1kg●材質:網:ポリエチレン●フレーム・柄:アルミ●ゴム付●角度調節付●PAT●日本製アズワン品番65-9685-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする