スチールカードリング TSKRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69498399 品番TSKR-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カチッとしたかみ合わせができます。
書類・カードの綴り。

仕様●色:シルバー●内径(mm):35●線径(mm):2.2●材質/仕上:スチールニッケルメッキ●原産国:中国●コード番号:381-5741 アズワン品番65-9770-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする