アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 空調配管用計測器
アサダの リークテスター
リークディテクタLD316C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69500068
品番
LD316C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,000
トラスコ品番
836-9069
セット内容
リークチェックボトル、予備フィルタ黒・白×各5個、マグネットストラップ、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース
幅(mm)
95
高さ(mm)
190
奥行(mm)
48
電源
リチウムイオン充電池(内蔵式)
冷媒
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69500068
LD316C
55559787
LD316C
リークディテクタLD316C
アサダ
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました