PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
ローゼットボックス シャッターなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69500883
品番
JOQ10000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
屋内用
トラスコ品番
836-8099
材質
ABS合成樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ポート数
1
使用温度範囲
-10〜60℃