曜日別特売
KC-0066-29.0 耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 ノサックス 69501522

KC-0066-29.0 耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 ノサックス 69501522
KC-0066-29.0 耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 ノサックス 69501522

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)29トラスコ品番829-1005質量(kg)1注文コード69501522品番KC-0066-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
足幅EEEブラックトラスコ品番829-1005形状ハイカット質量(kg)1種類静電作業靴サイズ(cm)29規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)牛革+人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性材質(底部)ウレタン2層底材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/810/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする