クランクシールツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69502798 品番LB-106
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。

用途オイルシールの脱着 トラスコ品番835-4990 セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm 質量(kg)1.8 適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28〜Φ64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする