日平機器
日平機器の オイル機器
日平機器の ブレーキブリーダー
フルードストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69502886
品番
LB-303
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラインストッパー
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
仕様
4種1セット
トラスコ品番
835-4999
セット内容
Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm
質量(g)
100
危険物の類別
非危険物