京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69503245
品番
LOGT150508FR-AM GW25
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
材質
超硬
用途
ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
仕様
AMブレーカ:アルミ加工用
トラスコ品番
858-0318
質量(g)
6.2
等級
G級
呈色
輝灰色
構成
Uncoated
適合ホルダ
MEW型/MEWH型