グラスファイバー柄ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69505327 品番NO02403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様タックシール付き トラスコ品番852-9585 材質白/黒ヘッド:ゴム、柄:グラスファイバー、グリップ:PVC 全長約305mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする