大西工業
大西工業の タップ・ダイス
大西工業の タップ
大西工業の スパイラルタップ
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69505354
品番
028L-M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
6.35
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
855-0294
全長(mm)
120
質量(g)
44
ピッチ(mm)
1.50
下穴径(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
突き出しセンタ有無
有