6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69505406 品番 028L-M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)21 シャンク径(mm)6.35 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番855-0299 全長(mm)120 質量(g)40 ピッチ(mm)1.25 下穴径(Φmm)6.75 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69505372
2023-08-22
用途:
カーポート設置時
製造業

丁度良い長さで使いやすかった!
今までの短いのより作業効率が上がりそうです!

対象商品:
69505372
2018-05-02
用途:
端子台やその他の電気配線の結線、器具取り付け
製造業

使いやすい 、使いやすい 、使いやすい、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする