本体
ドリテック
ドリテックの キッチン・調理用品
ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計
ドリテックの 塩分濃度計・糖分計
塩分温度計「しおぽかるん」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507150
品番
EN-908WT
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
測定範囲(℃)
塩分計:0.3〜1.5%
温度計:-5〜100
測定精度(℃)
塩分計:被測定物温度5〜80:±0.2%その他の範囲:±0.4%
温度計:±1
仕様
被測定物温度(塩分計):0〜90℃
寸法(mm)
約 29×15×180
色
ホワイト
質量(g)
約 32(電池を含む)
測定方式
(塩分計)電気伝導度測定方式
使用電池
リチウム電池 CR2032×1個
耐熱温度(℃)
検針部:115
オートパワーオフ
約 1分
電池寿命
約 1年(1日6回使用の場合)
使用環境条件
動作保証:0〜40℃、85%RH以下(結露なきこと)
防水仕様
JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。
最小表示(℃)
塩分計:0.1%、温度計:1
取扱説明書:
(1.69MB)