かきだし職人 小 350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69508690 品番213026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

これ1本で完結!
スクレーパー&スプーンの両頭仕様。
固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。
2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。
狭い場所や細かな作業に。
スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。
現場の声を反映した専用ツールです。

用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に! 材質スチール 全長(mm)350 質量(g)150 先幅(mm)【頭部】30
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする