ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
オイルストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69509755
品番
RD2402
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8450
長さ(mm)
100
幅(mm)
25
厚さ(mm)
13
質量(g)
82
砥粒
A
表面粗さ
中目