ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
スーパーレジストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69509886
品番
RD2506
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
400
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8443
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
質量(g)
64
長さ(mm)
150
色
茶
砥粒
WA