スーパーレジストーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69509965 品番 RD2511
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。

粒度80 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス トラスコ品番856-8439 幅(mm)13 厚さ(mm)3 質量(g)127 長さ(mm)150 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする