接地形埋込Wコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 チョコ 仕様埋込、接地形、ダブル、2PE、ネジ別 注文コード69509977 品番1132A(チョコ:ネジ別)
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は定格電圧・色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様埋込、接地形、ダブル、2PE、ネジ別 厚さ(mm)26 チョコ 全幅(mm)34 定格電圧(V)125 全高(mm)94 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする