1134A(チョコ) 接地形埋込Wコンセント 神保電器 15A 250V 全長69.5mm 69510020

接地形埋込Wコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 チョコ 仕様埋込、接地形、ダブル、2PE 注文コード69510020 品番1134A(チョコ)
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は定格電圧・色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様埋込、接地形、ダブル、2PE 厚さ(mm)26 全長(mm)69.5 チョコ 全幅(mm)34 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする