ミニター
スーパーレジストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
80
120
180
240
320
400
600
800
1000
幅(mm)
13
6
13
厚さ(mm)
6
3
6
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69510148
品番
RD2521
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
80
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8430
幅(mm)
13
厚さ(mm)
6
質量(g)
268
長さ(mm)
150
色
茶
砥粒
WA