1139A(白) 抜止接地Wコンセント 神保電器 15A 125V 全長94mm 69510370

抜止接地Wコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69510370 品番1139A(白)
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

各種産業用設備機器に対応させていただきます。
ご相談ください。
【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。
接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。
一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。
既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。
【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。
無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。
【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。
Y型圧着端子は使えません。

仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE 厚さ(mm)26 全長(mm)94 全幅(mm)34 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5 適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする