※製品画像

XTB-26H XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジー 69511086 XTB-26H XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジー 69511086 XTB-26H XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジー 69511086

XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 極数26 コネクタHIF3BA-26PA-2.54DSA 注文コード69511086 品番XTB-26H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は極数・コネクタなど6種類から選べます 他の種類を見る

1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。

用途各種PLC用端子台 適合機種- 極数26 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露がないこと) 定格電圧(V)125(AC)/24(DC) 定格電流(A)1 適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ) コネクタHIF3BA-26PA-2.54DSA 端子(スクリュー)M3×7L RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22〜16(1.5mm2/MAX) 外寸法(横×縦×高さ)(mm)101.1×40×40.8 ケーブルコネクタHIF3BA-26D-2.54R
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする