※製品画像

SAシリーズ(ネジレス端子台)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 極数40 コネクタXG4A-4031 注文コード69511174 品番SA-1H40
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は極数・コネクタなど3種類から選べます 他の種類を見る

1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。

用途
ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種- 極数40 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露がないこと) 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ) コネクタXG4A-4031 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)0.5〜1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08〜1.25 外寸法(横×縦×高さ)(mm)104.4×47.6×40.1
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする