※ケーブル選定表
進電テクノロジー
進電テクノロジーの 制御機器・PLC・リレー
進電テクノロジーの PLC(プログラマブルコントローラ)
進電テクノロジーの PLCケーブル・アダプター
三菱電機J4 エンコーダケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511226
品番
LSDM-J3ENCBL10M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
型式
【三菱電機】MR-J3ENCBL10M-A1-L
長さ(m)
10
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。