※ケーブル選定表

LSDM-PWS1CBL2M-A2-L 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 69511445 LSDM-PWS1CBL2M-A2-L 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 69511445

三菱電機J4 電源ケーブル

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69511445 品番 LSDM-PWS1CBL2M-A2-L
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル
2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ 型式【三菱電機】MR-PWS1CBL2M-A2-L 長さ(m)2 ケーブル固定用 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向反負荷側
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする