※ケーブル選定表

LSDM-J3ENSCBL20M-L 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69511594 LSDM-J3ENSCBL20M-L 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69511594

三菱電機J4 エンコーダケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69511594 品番 LSDM-J3ENSCBL20M-L
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9988,398

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5〜9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ 型式【三菱電機】MR-J3ENSCBL20M-L 長さ(m)20 ケーブル固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
設備のメンテナンス
製造業

当製品交換後も問題なく設備通常稼働しております。短納期でとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする