※ケーブル選定表
進電テクノロジー
進電テクノロジーの 制御機器・PLC・リレー
進電テクノロジーの PLC(プログラマブルコントローラ)
進電テクノロジーの PLCケーブル・アダプター
三菱電機J4 エンコーダケーブル
(1件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511619
品番
LSDM-J3ENSCBL5M-H
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5〜9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
型式
【三菱電機】MR-J3ENSCBL5M-H
長さ(m)
5
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。