※ケーブル選定表
進電テクノロジー
進電テクノロジーの 制御機器・PLC・リレー
進電テクノロジーの PLC(プログラマブルコントローラ)
進電テクノロジーの PLCケーブル・アダプター
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
型式
【安川電機】JZSP-C7M14G-03-E
注文コード
69512328
品番
LSDY-C7M14G-03-E
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合機種・型式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
2.反負荷側引出
3.可動用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
型式
【安川電機】JZSP-C7M14G-03-E
ブレーキ
付き
長さ(m)
3
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
反負荷側ケーブル引き出し
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。