ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69512528 品番 RN6R4
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束
トラック用
ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)65 ベルト厚(mm)4.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)3330 破断荷重(kg)- 仕様ラチェットバックル式、ラウンドタイプ トラスコ品番835-4600 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)4.74 寸法(縦×横)(mm)108×253 最大使用荷重(t)3.33 ハンドル寸法(mm)108
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする