神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
15
注文コード
69513057
品番
JEC-BN-5(BK)
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
差込口・定格電流・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シングル、2P
全長(mm)
22.7
色
ブラック
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意