神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込口
2S
定格電流(A)
15
注文コード
69513249
品番
JEC-BN-55F(BK)
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
差込口・定格電流・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ブラック
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2S
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意