画像準備中

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込口2E 定格電流(A)15 注文コード69513276 品番JEC-BN-55G(BK)
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は差込口・定格電流・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様2PE 幅(mm)【取付枠】28 ブラック 高さ(mm)【取付枠】83.5 ねじピッチ(mm)101 全幅(mm)46 定格電圧(V)125 全高(mm)112 定格電流(A)15 縦(mm)【器具本体】68.7 埋め込み深さ(mm)17 推奨ねじ径M3.5 差込口2E 金属枠 突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする